SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958654
Sonepar Artikelnummer
120584883
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB201CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB201CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Typ: Druckknopf, hoch, tastend
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: geeignet für den Außeneinsatz
- Verbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfacher Montageprozess: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch viele Verbindungsmöglichkeiten.
- Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, um die Nutzung zu unterstützen.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch sein robustes Design und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


