SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958661
Sonepar Artikelnummer
120584885
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB203CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB20-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB203CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Rot
- Betätigung: Hoch, tastend
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verfügbare Ausführungen: Beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Robuste Geräte, die industrietauglich sind und aggressive Umgebungen standhalten.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


