SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958593
Sonepar Artikelnummer
120584884
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB201FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB20-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB201FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: rot
- Kontaktkonfiguration: 1S+1Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache und schnelle Montage mit einem Handgriff
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene konfigurierbare Optionen
- Robuste Geräte, die auch bei Außeneinsatz zuverlässig funktionieren
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung bei Auswahl und Installation
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet robuste, einfach zu montierende Lösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


