SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, hoch, verrastbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500BA200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965553
Sonepar Artikelnummer
120584555
Hersteller Artikelnummer
3SU10500BA200AA0
Hersteller Typ
3SU1050-0BA20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500BA200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz-Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept für einhändige Montage
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
- Verdrahtung: Standard sowie Optionen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation erhältlich, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Vielfältige Ausführungen: verschiedene Farben, Beleuchtung, Beschriftungen und Betätigungstypen
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Druckknopf, hoch, verrastend
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einzigartiges Portfolio an robusten Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


