Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965577

Sonepar Artikelnummer

120382938

Hersteller Artikelnummer

3SU10500CB200AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0CB20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500CB200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.049 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten in industriellen Umgebungen.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Frontring: hoch
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Beschriftungen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robust und langlebig, sogar in schwierigen Umgebungen einsetzbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie