SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Beschriftung: O, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB100AD0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964891
Sonepar Artikelnummer
120382925
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB100AD0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB10-0AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB100AD0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Mechanische Betätigung: flach tastend
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: möglich mit Hochdruckstrahl
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache Montage: benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Konfigurationsoptionen.
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inkl. Handbuch und 3D-Daten.
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden.
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit hoher Robustheit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


