SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209955219
Sonepar Artikelnummer
120378877
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage nur mit einer Hand erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Farbausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet
- Variationen: Mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gestaltung der Steuerung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfache und starke Montage für zuverlässigen Betrieb
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


