SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964914
Sonepar Artikelnummer
120382919
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AA100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-0AA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AA100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach, verrastend
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montage: einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfache und schnelle Montage
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


