SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU12500FB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973893
Sonepar Artikelnummer
120384674
Hersteller Artikelnummer
3SU12500FB100AA0
Hersteller Typ
3SU1250-0FB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU12500FB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.090 kg
- Hublänge: 12 mm
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, schwarz
- Schutzart: Hohe Schutzklasse für industrielle Anwendung
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Werkzeugfreie Montage durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reinigung: Hochdruckstrahlfest
- Vereinfachte Montage erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Vielfältige Ausführungen verfügbar, um spezifische Anforderungen zu erfüllen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


