SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB101CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958401
Sonepar Artikelnummer
120383170
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB101CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB10-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB101CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Detail: rund, hochglanz, schwarz
- Betätigung: flach, tastend
- Anschluss: 1Ö, Schraubanschluss
- Material: Robust aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle und Außeneinsätze
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das keine Spezialwerkzeuge benötigt.
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes, der nutfreie Löcher für Montagebohrungen ermöglicht.
- Hohe Robustheit, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl erlaubt und widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und Laugen ist.
- Flexibilität durch verschiedene verfügbare Ausführungen, wie beleuchtet/unbeleuchtet und mit/ohne Beschriftung.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


