SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB103CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958562
Sonepar Artikelnummer
120584867
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB103CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB10-3CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB103CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Betätigung: flach, tastend
- Anschluss: Federzuganschluss
- Designreihe: SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage: Aufschnappkonzept, 100%iger Verdrehschutz
- Reinigung: Hochdruckstrahlfest
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Gehäusen und Beschriftungen
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit in mehreren Ausführungen und Beleuchtungsoptionen
- Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm erhältlich
Drucktaster
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch ein innovatives Design sowie eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


