SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB101CA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958647
Sonepar Artikelnummer
120584881
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB101CA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB10-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB101CA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.091 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage: Einfache mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung und Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT wird zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher eingesetzt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


