SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB103BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958357
Sonepar Artikelnummer
120584866
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB103BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB10-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB103BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Anschluss: 1S, Federzuganschluss
- Robust für industrielle Anwendungen
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Verkablung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Geringerer Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Verschiedene Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem modernen, robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


