SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB101BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958623
Sonepar Artikelnummer
120584880
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB101BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB10-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB101BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schraubanschluss
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Bequeme Auswahl und Bestellung mit grafischem Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design sowie eine einfache Montage.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


