SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958159
Sonepar Artikelnummer
120383171
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB101FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.077 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Art: Druckknopf, flach, tastend
- Schraubanschluss mit Halter
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Optionale Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vielzahl von Ausführungen: Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach zu montieren; nur eine Hand benötigt
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall
Der Drucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet robustes Design kombiniert mit einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


