SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB103FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958227
Sonepar Artikelnummer
120584868
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB103FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB10-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB103FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.075 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Anschluss: 1S+1Ö, Federzuganschluss
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verfügbar in mehreren Farben und mit unterschiedlichen Betätigungsarten
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten, auch im Außeneinsatz
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT ist ein innovatives Gerät zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, das hohe Robustheit und einfache Montage kombiniert.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


