SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Druckknopf, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500BB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958586
Sonepar Artikelnummer
120584882
Hersteller Artikelnummer
3SU11500BB101FA0
Hersteller Typ
3SU1150-0BB10-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500BB101FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
16.2 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.068 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, schwarz
- Montage: Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Inklusive Halter und Module
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Große Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation einschließlich Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfache Montage und robuste Leistung für verschiedene Anwendungen
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


