SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB100AA0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965560
Sonepar Artikelnummer
120382937
Hersteller Artikelnummer
3SU10500CB100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-0CB10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500CB100AA0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.048 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Frontring: hoch tastend
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung
- Erhältlich in mehreren Farben und Ausführungen (beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung)
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein robustes Design mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


