SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Beschriftung: I, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB600AC0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964884
Sonepar Artikelnummer
120382929
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB600AC0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB60-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB600AC0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, industriegerecht und für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Erhebliche Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Verminderung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Umfassende Dokumentation verfügbar
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


