Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AA600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209964969

Sonepar Artikelnummer

120382924

Hersteller Artikelnummer

3SU10500AA600AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0AA60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500AA600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.038 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, flach, verrastend, Druckentriegelung

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Hochglanz-Metall und hochwertiger Kunststoff
    • Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Konfigurator: Grafischer Online-Konfigurator verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie