Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500BB600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965546

Sonepar Artikelnummer

120382936

Hersteller Artikelnummer

3SU10500BB600AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0BB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500BB600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, hoch tastend

    Der Drucktaster SIRIUS ACT ist für die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher konzipiert und bietet eine einfache Montage sowie hohe Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Hochglanz-Metall
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: Hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Montage und weniger Verdrahtungsaufwand
    • Minimierung von Fehlerquellen und Maximierung der Flexibilität
    • Umfangreiche Auswahl an Ausführungen für individuelle Bedürfnisse
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Bestellung
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie