SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Druckknopf, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11500AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209958395
Sonepar Artikelnummer
120584877
Hersteller Artikelnummer
3SU11500AB603BA0
Hersteller Typ
3SU1150-0AB60-3BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11500AB603BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.069 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach, tastend
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Federzuganschluss
- Robustheit: industrieweit einsatzfähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verschiedene Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach Montage: Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz.
- Maximale Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Schnelle Unterstützung: Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfassende Dokumentation: Verfügbar für Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramme.
- Hohe Reinigungssicherheit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß
Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein Design aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


