Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Frontring

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500CB600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965614

Sonepar Artikelnummer

120382942

Hersteller Artikelnummer

3SU10500CB600AA0

Hersteller Typ

3SU1050-0CB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10500CB600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

    Drucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, weiß

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Material: Metall, hochglanz
    • Frontring: hoch
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: geeignet für industrietauglichen Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl gerecht
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verschiedenen Betätigungen

    Kunden Nutzen:

    • Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Höhere Flexibilität bei der Integration
    • Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen Online-Konfigurator
    • Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie