SIEMENS - Drucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, mit Symbol: Tippbetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10500AB600AB0
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964839
Sonepar Artikelnummer
120584554
Hersteller Artikelnummer
3SU10500AB600AB0
Hersteller Typ
3SU1050-0AB60-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10500AB600AB0
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Ja
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach tastend
- Material: Metall, hochglanz, weiß
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, nur eine Hand erforderlich
- Schutzart: Hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Bohrungen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung und Verdrahtung
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
Drucktaster
Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


