SIEMENS - Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, grau, Frontring für flachen Einbau, t...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB800AA0
Farbe des Knopfes - grau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621045610
Sonepar Artikelnummer
120953138
Hersteller Artikelnummer
3SU10600JB800AA0
Hersteller Typ
3SU1060-0JB80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10600JB800AA0
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall, matt, grau
- Montage: Flacher Einbau, nutfreie Löcher ausreichend
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigungsmöglichkeiten: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Varianten: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch umfassende Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, grau
Der tastend Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten und innovativen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


