Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965669

Sonepar Artikelnummer

120383543

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB500AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, blau

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit robustem Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Farbe: Blau
    • Montage: Flacher Einbau
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Schutzart: Hoch (industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet)
    • Besonderheiten: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, integrierter Verdrehschutz
    • Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
    • Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Nutzen:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Nutzung und Anbindung an Steuerungen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung via grafischem Online-Konfigurator
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robuste Geräte, die auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie