Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JA500AA0

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961593

Sonepar Artikelnummer

120383549

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JA500AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JA50-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JA500AA0

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, blau

    Der Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch sein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • Frontring für flachen Einbau
    • Verrastend, Druckentriegelung
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Verfügbare Anschlüsse: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
    • Kosten- und zeitsparende Montage durch einfaches Konzept
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für Unterstützung bei Auswahl und Installation
    • Drucktaster für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie