Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, flach, amber, tastend

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, flach, amber, tastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB000AA0

  • Farbe des Knopfes - orange

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621070681

Sonepar Artikelnummer

120949059

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB000AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB00-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB000AA0

Farbe des Knopfes:

orange

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, amber

    Der tastend Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Frontring für flachen Einbau
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Montage ohne Spezialwerkzeug möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz im Freien
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für optimale Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie