Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965645

Sonepar Artikelnummer

120383541

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB300AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.066 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, gelb

    Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, hochwertiger Kunststoff
    • Montage: Aufschnappkonzept, nur eine Hand erforderlich
    • Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Verkabelung: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität bei der Nutzung
    • Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Nutzung und Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie