Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JA300AA0

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961579

Sonepar Artikelnummer

120383547

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JA300AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JA30-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JA300AA0

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Drucktaster

    Der Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet eine innovative Lösung für industrielle Anwendungen mit einfachen Montageverfahren und hoher Flexibilität.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, gelb
    • Frontring für flachen Einbau
    • Verrastend, Druckentriegelung
    • Schutzart: Hoch, für industrielle und Außeneinsätze geeignet
    • Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Installation und Nutzung
    • Einfacher und schneller Montageprozess
    • Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie