Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965652

Sonepar Artikelnummer

120383542

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB400AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, grün

    Befehls- und Meldegerät zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Frontring für flachen Einbau
    • Schutzart: Hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
    • Montage: Ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
    • Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
    • Minimierung von Verdrahtungsfehlern erhöht die Zuverlässigkeit
    • Hohe Flexibilität bei der Anpassung der Geräte an spezifische Bedürfnisse
    • Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung und Integration
    • Robuste Bauweise gewährleistet eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie