Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JA400AA0

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961586

Sonepar Artikelnummer

120383548

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JA400AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JA40-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JA400AA0

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, grün

    Druckentriegelung Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Frontring: Flach, verrastend
    • Robustheit: Industrie- und außenbereichstauglich
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrahtung: Standard sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Schutzart: Durchgängig hoch
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage und Installation
    • Weniger Verdrahtungsaufwand und reduzierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Anschlußmöglichkeiten
    • Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Farben und Ausstattungen
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie