Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961562

Sonepar Artikelnummer

120383546

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JA200AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, rot

    Druckentriegelung Drucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt
    • Frontring für flachen Einbau, verrastend
    • Hohe Schutzart geeignet für den Außeneinsatz
    • Montage nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
    • Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit einem innovativen Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz für mehr Sicherheit
    • Robuste Bauweise, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für eine einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie