Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965621

Sonepar Artikelnummer

120383539

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB100AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz

    Der tastend Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, schwarz
    • Frontring für flachen Einbau
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Flexibilität bei der Geräteanbindung
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie