Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JA100AA0

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209961555

Sonepar Artikelnummer

120383545

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JA100AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JA10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JA100AA0

Farbe des Knopfes:

schwarz

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.064 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, schwarz

    Der Druckentriegelung Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch ein modernes Design sowie eine benutzerfreundliche Montage.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, schwarz
    • Frontring für flachen Einbau, verrastend
    • Verrastende oder tastende Betätigung verfügbar
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage

    Kunden Vorteile:

    • Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • 100% Verdrehschutz ohne spezielle Montagebohrungen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Konfigurationsmöglichkeiten
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar
    • Komfortable Auswahl und Bestellung über grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie