Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drucktaster, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10600JB600AA0

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965676

Sonepar Artikelnummer

120383544

Hersteller Artikelnummer

3SU10600JB600AA0

Hersteller Typ

3SU1060-0JB60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10600JB600AA0

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

sonstige

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.074 kg

    Drucktaster, 30 mm, rund, Metall, matt, weiß

    Der tastend Drucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Material: Metall, matt, weiß
    • Einbau: Front-Ring für flachen Einbau
    • Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Reinigung: Geeignet für Hochdruckstrahlreinigung
    • Verbindung: Standardverdrahtung oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Nutzung der Geräte.
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
    • Verschiedene Optionen für Betätigung und Frontringhöhen bieten Anpassungsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie