SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, amber, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB000AA0
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955752
Sonepar Artikelnummer
120584425
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB000AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB000AA0
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: amber
- Befehlsart: Druckknopf, flach tastend
- Montage: einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: hoch, für Industrie- und Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: umfangreiche Unterlagen wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Vereinfachte Montage durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Varianten.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Robuste Geräte widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und Laugen.
- Komfortable Bestellung und Konfiguration über grafischen Online-Konfigurator.
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, amber, Druckknopf, flach tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


