SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957374
Sonepar Artikelnummer
120584759
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB503FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB50-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB503FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund, flach
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Anschluss: Federzuganschluss
- Modul: LED mit integrierter LED AC 110 V
- Verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das die Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


