SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 1S+1Ö, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957060
Sonepar Artikelnummer
120383149
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB501FA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB50-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB501FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Anzeige: LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: innovatives Aufschnappkonzept, nur ein Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: hohe Schutzart für industrielle Anwendungen, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahlfähig
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: umfangreiche Handbücher und 3D-Daten verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Druckknopf- und Frontringhöhen
- Einfache Montage: Dank des Aufschnappkonzepts und des integrierten Verdrehschutzes ist keine spezielle Ausrüstung erforderlich.
- Robustheit: Hohe Schutzart und Hochdruckreinigung ermöglichen den Einsatz unter industriellen Bedingungen.
- Flexibilität: Viele Anschlussmöglichkeiten reduzieren den Verdrahtungsaufwand und minimieren Fehlerquellen.
- Vielfältige Auswahl: Kundenspezifische Optionen in Farbe und Funktionalität erfüllen verschiedene Anforderungen.
- Komfortable Bestellung: Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem robusten Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


