SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 1S, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957428
Sonepar Artikelnummer
120584757
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB501BA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Ausführung: rund, flach, tastend
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Schraubanschluss
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Verwendung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen: beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch sein innovatives Montagesystem und robustes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


