SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 1S, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959422
Sonepar Artikelnummer
120383161
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB501BA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB50-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB501BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, blau
- Flacher Druckknopf, tastend
- Mit Halter und Schraubanschluss
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfaches und schnelles Montagesystem ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Einfacher Zugang zu umfangreicher Dokumentation und Online-Konfigurator
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen Druckknopf- und Frontringhöhen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet dabei ein innovatives und robustes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


