SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209947139
Sonepar Artikelnummer
120378864
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AB500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept, Montage mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integrierter Schutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
- Verdrahtung: Unterstützung für PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfassende Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlüsse
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten durch den grafischen Online-Konfigurator
- Robustheit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


