SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010AA500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955790
Sonepar Artikelnummer
120382877
Hersteller Artikelnummer
3SU10010AA500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0AA50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010AA500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Flach und verrastend mit Druckentriegelung
- 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Anpassungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau
Der Druckknopf dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher im industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


