SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010BB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955851
Sonepar Artikelnummer
120382884
Hersteller Artikelnummer
3SU10010BB500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0BB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010BB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: blau
- Betriebsart: hoch tastend
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Eingebauter 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: industrietauglich, geeigneter für Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Minimierte Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anpassungsoptionen
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt den Benutzer
- Verfügbare Ausführungen in mehreren Farben und mit unterschiedlichen Funktionen
- Ideal für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, hoch tastend
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


