SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10010DB500AA0
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209955875
Sonepar Artikelnummer
120584432
Hersteller Artikelnummer
3SU10010DB500AA0
Hersteller Typ
3SU1001-0DB50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10010DB500AA0
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: Blau
- Hochwertiger Frontring mit Zinnen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle und Außeneinsätze geeignet
- Fähigkeit zur Hochdruckreinigung
- Verbindung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Konfigurationsoptionen
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Frontring, hoch, mit Zinnen
Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


