SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957299
Sonepar Artikelnummer
120584751
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB301FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB30-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Versorgung: LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verdrahtung: Standard und über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher und schneller Einbau dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Vielseitige Ausführungen und Optionen verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung der Nutzer
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


