SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1S+1Ö, AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11030AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957350
Sonepar Artikelnummer
120584752
Hersteller Artikelnummer
3SU11030AB303FA0
Hersteller Typ
3SU1103-0AB30-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11030AB303FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff, gelb
- Druckknopf, flach, tastend
- MIT Halter, 1S+1Ö
- LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V
- Federzuganschluss
- Robuste Geräte mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT wird zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher verwendet und zeichnet sich durch eine einfache Montage und hohe Schutzart aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


