SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1S+1Ö, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973954
Sonepar Artikelnummer
120584784
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB301FA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB30-1FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB301FA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- Halter: enthalten
- LED-Modul mit integrierter LED AC 230 V
- Schraubanschluss
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung
- Einfach montagefreundliches Design ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfassende Dokumentation für einfache Auswahl und Bestellung
- Robuste Bauweise sichert zuverlässigen Betrieb in schwierigen Umgebungen
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


