SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1S, AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11060AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974067
Sonepar Artikelnummer
120383158
Hersteller Artikelnummer
3SU11060AB301BA0
Hersteller Typ
3SU1106-0AB30-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11060AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Betätigung: Druckknopf, flach, tastend
- Modul: LED AC 230 V mit integrierter LED
- Anschluss: Schraubanschluss
- Montage: nutfreie Löcher, mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- Hohe Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung.
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Verfügbar mit umfangreicher Dokumentation wie Handbüchern und Anschlussdiagrammen.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und überzeugt durch seine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


