SIEMENS - Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 1S, AC/DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11020AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209957169
Sonepar Artikelnummer
120383143
Hersteller Artikelnummer
3SU11020AB301BA0
Hersteller Typ
3SU1102-0AB30-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11020AB301BA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb
- Typ: Druckknopf, flach, tastend
- LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V
- Montage: Schraubanschluss
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigungsfreundlich: Hochdruckstrahl geeignet
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz beseitigt die Notwendigkeit für nutfreie Löcher.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
- Vielfältige Auswahl an Ausführungen und Optionen für individuelle Anpassungen.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
Leuchtdrucktaster
Der Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher, geeignet für industrielle Anwendungen und den Außeneinsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


